Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47441
Cod. Produttore
47441
Cod. EAN
3303430474418

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione XF - 48 V CC/CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

XF 48/60VCA/CC NT P MOBILE47441 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002483 - Bobina di commutazione per interruttore di potenza

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

eseguito come bobina di inserzione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

Serie

Masterpact_MT

Produttore

XF 48/60VCA/CC NT P MOBILE