Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
A80206001S-11
Cod. Produttore
0206001S-11
Cod. EAN
8054378413124

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 3000K/4000K/5000K
  • Tipo installazione: plafone/parete
  • Illuminazione: ultra diffondente
  • Funzioni: Selettore CCT, sensore
  • Materiali: selezionati
  • Serie: XENON
Lampada LED Xenon da 12W con grado di protezione IP65, ideale per installazioni su superfici esterne grazie alla sua resistenza all'acqua e alla polvere. La tecnologia CCT consente di regolare la temperatura colore per un'illuminazione personalizzata e di alta qualità. Questo apparecchio è fornito con lampada inclusa, garantendo un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione affidabile e performante in ambienti sia interni che esterni. Descrizione del produttore: XENON. Semplice, funzionale, innovativo. Apparecchio per installazioni a plafone o a parete dal design semplice e funzionale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace. Fornito di tecnologia innovativa come il Selettore CCT e il Sensore di presenza. Versione CCT: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K. Versione SNS: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K + Sensore di Movimento integrato.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

230 mm

diametro esterno

230 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

XENON LED IP65 12W CCT Selettore Temperatura Colore Sensore Movimento Parete Plafone

€ 24,80 x 1 pz.
(pz.)