Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50484021
Cod. Produttore
50484021
Cod. EAN
8033777395804

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione in metallo con portafusibile XCP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in metallo con portafusibile per 3 fusibili NH00 (fusibili non inclusi) - In= 63A - Tipo 1 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

28 mm

altezza

29,7 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

50,5 mm

Serie

XCM