Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50484024
Cod. Produttore
50484024
Cod. EAN
8033777395835

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione in metallo robusta e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e predisposto per fusibili NH2
  • Risparmio di tempo con il coperchio dotato di dispositivo di sezionamento integrato
  • Compatibilità con fusibili standard per una manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con grado IP55 contro polvere e acqua
  • Alta corrente nominale (160A) per una gestione efficiente dell’energia
  • Maggiore sicurezza grazie alla struttura metallica resistente e certificata

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in metallo con portafusibile per 3 fusibili NH2 (fusibili non inclusi) - In= 160A - Tipo 2 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

492 mm

altezza

276 mm

numero RAL

7042

con arresto

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

624 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V