Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50484023
Cod. Produttore
50484023
Cod. EAN
8033777395828

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione MEZU50484023 garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e accessibile
  • Risparmio di tempo con portafusibile integrato per 3 fusibili NH00
  • Protezione IP55 per un ambiente di lavoro sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con portafusibili di tipo 1
  • Maggiore sicurezza grazie al coperchio con dispositivo di sezionamento
  • Durata prolungata grazie alla struttura in metallo resistente

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in metallo con portafusibile per 3 fusibili NH00 (fusibili non inclusi) - In= 160A - Tipo 1 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

280 mm

altezza

276 mm

numero RAL

7042

con arresto

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

504 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V