Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50484022
Cod. Produttore
50484022
Cod. EAN
8033777395811

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione in metallo robusta e affidabile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e accessibile
  • Risparmio di tempo con portafusibile integrato per 3 fusibili NH00
  • Protezione IP55 che garantisce sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata corrente nominale di 125A per impianti sicuri e performanti
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie al dispositivo di sezionamento integrato
  • Affidabilità del marchio BTicino Zucchini per una lunga durata

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in metallo con portafusibile per 3 fusibili NH00 (fusibili non inclusi) - In= 125A - Tipo 1 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

28 mm

altezza

29,7 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

50,5 mm