Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50485101
Cod. Produttore
50485101
Cod. EAN
8033777417551

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione in fibra di vetro con portafusibile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in materiale plastico in fibra di vetro con portafusibile per 3 fusibili CH11 (fusibili non inclusi) - In= 32A - Tipo 1 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

13,2 mm

altezza

15,8 mm

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

23,7 mm

Serie

XCM

Produttore

Cassetta derivazione plastica fibra vetro 32A portafusibile 3 fusibili CH11 IP55 tipo 1

€ 141,41 x 1 pz.
(pz.)