Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50485111
Cod. Produttore
50485111
Cod. EAN
8033777613366

Informazioni di prodotto

XCP / XCM CAS DER PLAST 32A COP CIECO

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: La presa CEE da 32A MEZU50485111 è progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile in ambienti industriali e commerciali. Realizzata in materiale plastico robusto, questa presa offre un'eccellente resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'uso esterno e in condizioni di lavoro gravose. La sua configurazione è studiata per garantire un facile montaggio e una perfetta integrazione in qualsiasi sistema elettrico. Con un grado di protezione elevato, questa presa assicura un'ottima protezione contro le polveri e l'umidità, garantendo così una lunga durata nel tempo. La MEZU50485111 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

larghezza

23,5 mm

altezza

17,1 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

29,3 mm

Serie

XCM

Produttore

XCP / XCM CAS DER PLAST 32A COP CIE