Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50485305
Cod. Produttore
50485305
Cod. EAN
8033777417698

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione in fibra di vetro con portafusibile per 3 fusibili NH2

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in materiale plastico in fibra di vetro con portafusibile per 3 fusibili NH2 (fusibili non inclusi) - In= 250A - Tipo 3 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

27,3 mm

altezza

23,9 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

49,3 mm

Serie

XCM

Produttore

XCP / XCM CAS DER PLAST 250A P.FUS