Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400256
Cod. Produttore
53400256
Cod. EAN
8033777433117

Informazioni di prodotto

Elemento lineare XCM800 con conduttori in alluminio, progettato per un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design con 5 finestre su un solo lato
  • Facilità di montaggio e collegamento con protezione IP55
  • Riduzione dei tempi di intervento grazie alla lunghezza standard di 3 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di corrente nominale di 800A per prestazioni affidabili
  • Materiali in alluminio per un’efficienza energetica migliorata
  • Struttura robusta che garantisce sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM800 conduttori in alluminio con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=800A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Corrente nominale in AC 50 Hz

800 A