Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU56400105
Cod. Produttore
56400105
Cod. EAN
8033777441181

Informazioni di prodotto

Elemento lineare XCM630 con conduttori in rame, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Protezione IP55 per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di corrente fino a 630A
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie ai conduttori in rame
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM630 conduttori in rame con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=630A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A