Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400255
Cod. Produttore
53400255
Cod. EAN
8033777433100

Informazioni di prodotto

Elemento lineare XCM630 con conduttori in alluminio, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con 5 finestre su un lato fisso
  • Riduzione dei tempi di montaggio con lunghezza standard di 3 metri
  • Protezione IP55 per un utilizzo sicuro in ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità nominale di 630A per una distribuzione efficiente dell’energia
  • Materiali in alluminio per un risparmio energetico e durabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM630 conduttori in alluminio con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=630A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Serie

XCM