Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53401133
Cod. Produttore
53401133
Cod. EAN
8033777584659

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Dimensioni busbar (LxH): 196 x 75 mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,202 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito breve (1s): 25 kA
  • Perdita Joule a corrente nominale: 69 W/m
  • Serie: XCM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento XCM315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino - Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento XCM315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Serie

XCM

Produttore

Alimentazione sinistra grande alluminio XCM315 IP55 315A