Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53401123
Cod. Produttore
53401123
Cod. EAN
8033777584574

Informazioni di prodotto

Alimentazione destra grande per condotti sbarre XCM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento XCM315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

315 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

Produttore

XCM4 315A AL IP55 ALIM.TES.METALLO