Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400243
Cod. Produttore
53400243
Cod. EAN
8033777433001

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado di protezione: IP 55
  • Dimensioni: 196 x 75 mm
  • Resistenza di fase a 20°C: 0,202 mΩ/m
  • Corrente di corto circuito 1s: 25 kA
  • Serie: XCM
  • Lunghezza standard: 3 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare XCM315 conduttori in alluminio senza finestre - In=315A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino - Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM315 conduttori in alluminio senza finestre - In=315A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Serie

XCM

Produttore

Elemento lineare XCM315 315A alluminio IP55 3m installazione BTicino