Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400413
Cod. Produttore
53400413
Cod. EAN
8033777433889

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Tensione nominale operativa: 1000 V
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxH): 196x75 mm
  • Corrente di corto circuito 1s: 25 kA
  • Resistenza fase a 20°C: 0,202 mΩ/m
  • Perdite Joule a corrente nominale: 69 W/m
  • Serie: XCM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Angolo verticale sinistro in alluminio per condotti sbarre XCM315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino - Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Angolo verticale sinistro in alluminio per condotti sbarre XCM315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Serie

XCM

Produttore

Angolo verticale sinistro alluminio condotti sbarre XCM315 IP55