Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53401132
Cod. Produttore
53401132
Cod. EAN
8033777584642

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura in alluminio.
  • Compatibilità con elementi XCM250 per un’installazione rapida.
  • Grado di protezione IP55 per ambienti industriali.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica fino a 250A.
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità nel tempo.
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità BTicino.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento XCM250 - In=250A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V