Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
290 mm
Tipologia
Singolo
altezza
400 mm
numero di poli
3
lunghezza
850 mm
grado di protezione (IP)
IP55
punto di alimentazione
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz
0 ... 1000 V
Serie
XCM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te