Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53401112
Cod. Produttore
53401112
Cod. EAN
8033777584543

Informazioni di prodotto

Alimentazione sinistra piccola per condotti sbarre XCM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento XCM250 - In=250A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Singolo

altezza

240 mm

numero di poli

3

lunghezza

550 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

Produttore

XCM4 250A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.S