Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400251
Cod. Produttore
53400251
Cod. EAN
8033777433063

Informazioni di prodotto

Elemento lineare XCM160 con conduttori in alluminio, progettato per un’installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Protezione IP55 per ambienti impegnativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con conduttori in alluminio
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Compatibilità con sistemi BTicino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM160 conduttori in alluminio con 5 finestre su un solo lato in posizione fissa - In=160A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Singolo

altezza

196 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

5

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V