Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53401111
Cod. Produttore
53401111
Cod. EAN
8033777584536

Informazioni di prodotto

Alimentatore per condotto a sbarre XCM4 160A con protezione IP55, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e materiali leggeri
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su elemento XCM160
  • Materiale in alluminio e plastica per una maggiore resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Efficienza energetica assicurata da componenti di qualità
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento XCM160 - In=160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Singolo

altezza

240 mm

numero di poli

3

lunghezza

550 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V