Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400241
Cod. Produttore
53400241
Cod. EAN
8033777432981

Informazioni di prodotto

Elemento lineare XCM160 in alluminio, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design lineare e modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti standardizzati
  • Robustezza e protezione IP55 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in alluminio per un ottimo rapporto peso-resistenza
  • Alta portata di corrente (160A) per prestazioni affidabili
  • Efficienza energetica garantita dalla qualità costruttiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM160 conduttori in alluminio senza finestre - In=160A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A