Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50485202
Cod. Produttore
50485202
Cod. EAN
8033777417568

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione in fibra di vetro con portafusibile per 3 fusibili CH22
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in materiale plastico in fibra di vetro con portafusibile per 3 fusibili CH22 (fusibili non inclusi) - In= 63A - Tipo 2 - IP55 (coperchio con dispositivo di sezionamento) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

27,3 mm

altezza

23,9 mm

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

47,5 mm

Serie

XCM

Produttore

Cassetta derivazione plastica fibra vetro 63A portafusibile 3 fusibili CH22 IP55 tipo 2

€ 514,01 x 1 pz.
(pz.)