Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53401202
Cod. Produttore
53401202
Cod. EAN
8033777604333

Informazioni di prodotto

Alimentazione intermedia in alluminio per sistema XCM250, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su elemento XCM250
  • Design compatto e robusto in alluminio
  • Protezione IP55 per ambienti industriali
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’alimentazione
  • Efficienza energetica garantita
  • Manutenzione ridotta grazie alla protezione IP55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia in alluminio da montare su elemento XCM250 - In=250A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V