›

X-SIX DWL LED CCT REG 18W

Cod. Rexel BE71062
Cod. Produttore 71062
Cod. EAN 8002219754875

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tipo luce: LED CCT
  • Regolabile: Sì
  • Applicazione: Interni
  • Serie: X-SIX DWL
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta
  • Materiale: Resistente

Descrizione del prodotto

X-SIX DWL LED CCT REG 18WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: X-SIX DWL LED CCT REG 18WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

superficie

rivestito in plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

18 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1440 lm

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

20 mm

diametro esterno

225 mm

X-SIX DWL LED CCT REG 18W