› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura PT100 doppio circuito 0/4-20mA industriale

Cod. Rexel WD8432220000
Cod. Produttore 8432220000
Cod. EAN 4032248110391

Informazioni principali

  • Serie: WAVESERIES
  • Segnali ingresso: PT100/2 C
  • Uscita corrente: 0/4-20 mA
  • Tipo: Trasmettitore
  • Funzione: Conversione segnali
  • Misura: Temperatura
  • Segnali: Analogici standard
  • Applicazione: Sensori temperatura

Descrizione del prodotto

Il prodotto WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA è un sensore di temperatura progettato per applicazioni elettriche che richiedono misurazioni precise e affidabili. Dotato di un elemento sensibile PT100 a due fili, garantisce un'accurata rilevazione termica con uscita in corrente 0/4-20 mA, ideale per l'integrazione in sistemi di controllo industriale. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e stabilità nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti operativi. Questo sensore rappresenta una soluzione efficiente per il monitoraggio termico, combinando tecnologia avanzata e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

Serie

WAVESERIES

Trasmettitore temperatura PT100 doppio circuito 0/4-20mA industriale