Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8432270000
Cod. Produttore
8432270000
Cod. EAN
4032248056903

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WTS4 PT100/4 C 0/4-20MA
  • Funzione: Trasmettitore segnali temperatura
  • Ingresso: PT100/4 fili
  • Uscita: 0/4-20 mA
  • Serie: WAVESERIES
  • Tipo segnale: Analogico standardizzato
  • Applicazione: Conversione segnali sensori
  • Precisione: Alta affidabilità

Documentazione tecnica

Sensore di temperatura WTS4 PT100 con uscita 4-20 mA, progettato per misurazioni precise in ambito industriale. Il dispositivo utilizza un elemento di rilevamento PT100 a quattro fili, garantendo alta affidabilità e stabilità nelle letture. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato della temperatura, offre una trasmissione del segnale standardizzata a 4-20 mA, compatibile con numerosi sistemi di monitoraggio e automazione. La costruzione robusta assicura resistenza alle condizioni operative più impegnative, rendendo questo sensore un componente essenziale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Serie

WAVESERIES

Produttore

Trasmettitore temperatura WTS4 PT100 0/4-20mA per industria