Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH62360600
Cod. Produttore
62360600
Cod. EAN
8719514623606

Informazioni di prodotto

PACIFIC LED PRO - 840 bianco neutro - Power supply unit - Ottica fascio largo WB - Connettore a pressione 5 poli - Colore: Bianco WH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pacific LED gen5 è un apparecchio di illuminazione stagno a LED, apprezzato per le sue performance ottimali. Soddisfa i severi e difficili requisiti delle industrie contemporanee. La sua struttura estremamente robusta, compatta e di lunga durata garantisce un'eccellente qualità della luce. Grazie all'elevato grado di protezione agli urti meccanici (IK08), alla penetrazione di acqua e polvere (IP66), oltre alla comprovata resistenza alle sostanze chimiche, Pacific LED gen5 è in grado di fare fronte alle condizioni più impegnative del settore automotive, alimentare e dell'industria pesante. Al contempo, risulta anche ideale per l'installazione in parcheggi al coperto e nei magazzini. Gli apparecchidi illuminazione Pacific LED gen5 forniscono una luce omogenea e di alta qualità, priva di artefatti, con varie ottiche eampia gamma di flussi luminosi (fino a 15.000 lumen). Ciò garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione e consente l'ottimizzazione degli schemi installativi. Inoltre, sono stati progettati con le caratteristiche per supportare i requisiti dell'economia circolare, che ne semplifica la manutenzione, rendendoli completamenteriparabili, inoltre possono essere aggiornati per prolungare il loro ciclo di vita complessivo. Gli apparecchi si distinguono per la loro installazione rapida e semplice con varie opzioni di connessione e montaggio che facilitano il cablaggio passante. Ma anche per l'ottimale costo di gestione, l'efficienza energetica, la facilità di manutenzione e la riduzione al minimo delle interruzioni delle operazioni nelle applicazioni più impegnative. Per renderel'installazione di PacificLED gen5 ancora più completa, l'integrazionecon il sistama di controllo Interact apre ulteriori opportunità per l'efficienza ottimizzata, il risparmio energetico, una migliore gestione della luce, maggiore produttività esicurezza. Rendendola a prova di futuro in ogni aspetto. Scopri Pacific LED gen5. Prestazioni ottimali per gli ambienti più impegnativi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

96 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

5974 cd

numero di poli

5

lunghezza

1810 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

6

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

97 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

9

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

39

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

23

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Valore sfarfallio Pst LM

0,2456

Valore effetto stroboscopio SVM

0,0308

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,99

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

0,381 ... 0,475 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 45 °C

Serie

Pacific LED Gen5