Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH36936599
Cod. Produttore
36936599
Cod. EAN
8710163369365

Informazioni di prodotto

  • Serie: CoreLine Stagna
  • Tensione: 230 V
  • Potenza LED: 37 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo LED: S
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Alimentazione: PSU integrato
  • Installazione: facile e veloce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La plafoniera LED Philips CoreLine WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200 è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza energetica e lunga durata, ideale per ambienti industriali, uffici, parcheggi e spazi commerciali. Questo apparecchio è progettato per il montaggio a parete e a soffitto, con un design robusto e resistente, adatto anche per installazioni in ambienti con esigenze di sicurezza e visibilità elevate. La lampada LED integrata non sostituibile garantisce un'illuminazione omogenea e di qualità, con una durata fino a 50.000 ore, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. La plafoniera supporta l'installazione a sospensione a pendolo e dispone di un connettore esterno IP rated pre-montato, che facilita l'installazione rapida e sicura. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2. Questa soluzione è ideale per chi cerca un prodotto affidabile, facile da installare e che garantisca prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58 W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo per un'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1215 mm

altezza/profondità

76 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

28,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3700 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

75000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

60

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

36

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

1215 mm

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Serie

CoreLine Stagna

Produttore

CoreLine Stagna LED 37W 830 luce calda impermeabile installazione facile