Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38011399
Cod. Produttore
38011399
Cod. EAN
8718699380113

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - 1200 mm - Colore: Grigio GR - Cablaggio passante alimentazione: - Connessione: Connettore a vite SCREW
Descrizione del produttore: Il prodotto WT060C LED36S/840 PSU L1200 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Caratterizzato da una potenza di 36 watt e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, offre una luce neutra ideale per ambienti professionali e commerciali. La presenza di un alimentatore integrato (PSU) assicura una gestione ottimale dell'energia, mentre la lunghezza di 1200 mm lo rende adatto a diverse applicazioni di illuminazione lineare. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e duratura per chi cerca prestazioni elevate nel campo dell'illuminazione elettrica.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK08

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP65

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

prestazioni del sistema

38 W

lunghezza

1250 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

3600 lm

larghezza

63 mm

adatto per potenza lampada

36

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

75 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1