Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38910999
Cod. Produttore
38910999
Cod. EAN
8718699389109

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Grigio GR - Connessione: Connettore a pressione 2 poli

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Non spendiamo denaro per ciò che non ti serve: niente confezioni appariscenti o brochure inutili. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni più comuni, il robusto apparecchio impermeabile LEDINAIRE WT060C Waterproof è una soluzione economica a LED a risparmio energetico per l'uso negli ambienti umidi e polverosi.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK08

adatto per applicazione

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

prestazioni del sistema

16.5 W

lunghezza

627 mm

numero di poli

2

temperatura del colore

4000 K

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

1800 lm

larghezza

36 mm

adatto per potenza lampada

16

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

44 mm

Produttore

WT060C LED18S/840 PSU L600