Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79296199
Cod. Produttore
79296199
Cod. EAN
8718699792961

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Colore: Grigio GR - Connessione: Connettore a pressione 2 poli

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Non spendiamo denaro per ciò che non ti serve: niente confezioni appariscenti o brochure inutili. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni più comuni, il robusto apparecchio impermeabile LEDINAIRE WT060C Waterproof è una soluzione economica a LED a risparmio energetico per l'uso negli ambienti umidi e polverosi.

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK08

adatto per applicazione

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

asimmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

grigio

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

16.5 W

lunghezza

636 mm

adatto per potenza lampada

16

numero di poli

2

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

46 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

1800 lm

larghezza

36 mm

Produttore

WT055C LED18S/840 PSU L600