›

WMST EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO R

Cod. Rexel N3WWL-RC-I02
Cod. Produttore WWL-RC-I02

Informazioni principali

  • Tipo: Sirena luminosa
  • Norma: EN54-23
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: WMST
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Corpo: Resistente
  • Serie: N3WWL-RC-I02
  • Installazione: Facile e integrabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena luminosa di segnalazione con tecnologia WMST conforme alla norma EN54-23, caratterizzata da un corpo resistente di colore bianco. Progettata per garantire alta visibilità e affidabilità in ambienti industriali e civili, assicura una segnalazione luminosa efficace e durevole. Ideale per applicazioni di sicurezza e allarme, combina prestazioni elevate e design funzionale, facilitando l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici.
WMST EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO R