› Sicurezza › Antincendio

WMST EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO B

Cod. Rexel N3WWL-PC-I02
Cod. Produttore WWL-PC-I02

Informazioni principali

  • Colore corpo: bianco
  • Tecnologia: LED
  • Normativa: EN54-23
  • Tipo segnalatore: luminoso
  • Applicazione: sicurezza
  • Robustezza: alta
  • Illuminazione: intensa
  • Serie: WMST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo N3WWL-PC-I02 è un segnalatore luminoso con tecnologia LED, caratterizzato da un corpo di colore bianco. Progettato per applicazioni di sicurezza, garantisce un'illuminazione intensa e affidabile conforme alla normativa EN54-23, ideale per ambienti che richiedono un segnale visivo chiaro e immediato. La sua struttura robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo adatto all'installazione in diversi contesti elettrici professionali.
WMST EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO B