› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza

WMSS EN54-23 W FLASH ROSSO CORPO RO

Cod. Rexel N3WRA-RC-I02
Cod. Produttore WRA-RC-I02

Informazioni principali

  • Colore luce: rosso
  • Normativa: EN54-23
  • Tipo segnale: lampeggiante
  • Corpo: robusto e resistente
  • Installazione: interna/esterna
  • Segnale: visivo chiaro
  • Serie: WMSS
  • Uso: segnalazione emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'allarme visivo N3WRA-RC-I02 è progettato per garantire un'elevata sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di una luce lampeggiante rossa ad alta visibilità, è conforme alla normativa EN54-23, assicurando prestazioni affidabili in ambienti critici. Il corpo robusto e resistente offre durabilità e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni interne ed esterne. Questo dispositivo si integra facilmente nei sistemi di sicurezza, fornendo un segnale visivo chiaro e immediato in caso di emergenza. La qualità costruttiva e la conformità agli standard europei lo rendono una scelta efficiente per la protezione e la segnalazione negli impianti elettrici.
WMSS EN54-23 W FLASH ROSSO CORPO RO