›

WMSS EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO B

Cod. Rexel N3WWA-PC-I02
Cod. Produttore WWA-PC-I02

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 20 mA
  • Grado protezione: IP44
  • Certificazione: EN54-23
  • Colore: Bianco
  • Segnalatore: Acustico e luminoso
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: WMSS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore acustico e luminoso con corpo bianco, conforme alla normativa EN54-23, progettato per garantire alta visibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche di sicurezza. Ideale per ambienti che richiedono un sistema di allarme visivo efficace, offre una luce intensa e un design compatto che facilita l’integrazione in diversi contesti. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo.
WMSS EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO B