Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
diametro esterno
390 mm
portalampada
Altro
sezione del conduttore
1 mm²
tipo di collegamento
Morsetto a innesto
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo cablaggio
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
numero di poli
2
altezza/profondità
85 mm
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED sostituibile
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
materiale della copertura
Plastica opalina
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP65
Con lampada inclusa
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
adatto per montaggio a parete
Apparecchio cablato
Idoneo per l'installazione su superfici
Angolo di emissione
A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale
32 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
3400 lm
Colore luce
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C
50000 h
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Distorsione Armonica Totale
20
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Nessuna funzione dimm
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade
105 LUMEN_WATT
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
25
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16
54
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16
32
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Valore sfarfallio Pst LM
Valore effetto stroboscopio SVM
1,6
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
Multi-angolo del fascio
Alimentatore intercambiabile
Adatto per montaggio a soffitto
Protezione superficiale del corpo
Non trattato
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
146 ... 146 mA
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
25 ... 25 °C
Serie
CoreLine Parete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te