Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIPSA65FD18W
Cod. Produttore
HMIPSA65FD18W11
Cod. EAN
3606487475958

Informazioni di prodotto

Wide Panel PC da 15", Harmony PSA6, Intel Core i5 1345UE con 1,4 GHz, 24 VDC, 58 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello tattile da 15". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.

Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
È dotato di un display LCD FHD a colori da 15,6 TFT, CPU Intel Core i5 di 13a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. È progettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un foro di 394 x 250 mm che ne agevola l'integrazione negli armadi industriali, specialmente in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.

Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.

profondità di incasso

58,8 mm

diagonale schermo

15 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

4

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

768

con touch screen

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

memoria principale max.

8000 MEGABYTE

larghezza frontale

406,4 mm

altezza frontale

262,4 mm

sistema operativo preinstallato

Altro

esecuzione del display

TFT

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony PSA6

Produttore

Wide Panel PC 15,6" FHD Intel Core i5 13a gen 8GB RAM SSD 128GB IP66 per industria alimentare farmaceutica elettronica