Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIPSA6AED18W
Cod. Produttore
HMIPSA6AED18W11
Cod. EAN
3606487475934

Informazioni di prodotto

Wide Panel PC da 12", Harmony PSA6, Intel Atom X7425E con 1,5 GHz, 24 VDC, 50 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cos'è questo prodotto?
Questo prodotto è un PC entry-level con pannello touch da 12". Integra display e computing in un'unità compatta progettata per ambienti puliti come l'industria alimentare, farmaceutica ed elettronica. Questo Panel PC è una soluzione conveniente, dal design compatto e molto più affidabile rispetto alla maggior parte dei modelli entry-level della concorrenza, per cui rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni industriali in spazi ristretti.

Quali sono le informazioni tecniche e di installazione del prodotto?
È dotato di un display LCD WXGA a colori TFT da 12,1, CPU Intel Atom di 7a generazione, 8 GB di RAM, pannello frontale IP66 e supporta Windows 11 IoT Enterprise LTSC. È progettato per il montaggio su pannello e su VESA, con un foro di 295 x 217 mm che ne agevola l'integrazione negli armadi industriali, specialmente in spazi ristretti. Questo prodotto comprende il pannello PC con SSD, RAM e sistema operativo Windows preinstallato. Compatibile con il software EcoStruxure di Schneider Electric, oltre che con i sistemi di automazione e PLC industriali.

Quali sono le informazioni sulla gamma di prodotti?
Harmony PSA6 offre iPC compatti ed economici con elevata affidabilità, ideali per ambienti industriali puliti e una facile attivazione dell'e-commerce.

Serie

Harmony PSA6

Produttore

Wide Panel PC 12" Touch Intel Atom 8GB RAM SSD 128GB Windows 11 IoT Industriale Harmony PSA6