Descrizione del prodotto
Web Server Gestione Energia progettato per la configurazione, il test, il comando e la visualizzazione tramite browser web con protocollo sicuro HTTPS. Consente la gestione remota dei dati raccolti da dispositivi di protezione, contatori di energia e centrali di misura multifunzione della gamma BTDIN e EMS BTDIN. Supporta fino a 255 indirizzi Modbus e si alimenta a 12 VDC tramite alimentatore esterno incluso. La struttura in alluminio garantisce robustezza e dissipazione termica, mentre la compatibilità Ethernet a 10/100/1000 Mbps con supporto Wake on LAN assicura connettività efficiente. Il sistema operativo Linux con applicazione Java integrata offre sicurezza IT con crittografia a 256 bit. Il dispositivo conserva storici di consumo energetico, acqua e gas in file CSV con accesso via FTP, rete o web. È dotato di LED di segnalazione per stato di funzionamento, attività disco e connettività di rete. La protezione IP2X e la resistenza a vibrazioni e urti lo rendono adatto a installazioni in quadro elettrico o rack, con possibilità di fissaggio su guida DIN o superfici piane. Consumo tipico 6,9 W, peso 0,8 kg, temperatura operativa da 0 a 40 °C. Conforme alle normative EMC, bassa tensione e direttive ambientali UE.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: WEBSERVER GESTIONE ENERGIA per la visualizzazione e gestione delle grandezze elettriche acquisite dai dispositivi di misura. Consente di consultare tali grandezze attraverso internet utilizzando dispositivi come: smartphone, tablet, PC, etc.. Gestisce fino a 255 indirizzi Modbus. Il dispositivo viene fornito con alimentatore a corredo.