Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1024300000
Cod. Produttore
1024300000
Cod. EAN
4008190030278

Informazioni di prodotto

WDU 2.5/TC TYP J

Documentazione tecnica

Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 2.5 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-60 °C 130 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

beige

lunghezza

60 mm

tipo serraggio

A Vite

Serie

Serie_W

Produttore

WDU 2.5/TC TYP J