› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore interfaccia WDS2 RS232/TTY isolamento galvanico industriale

Cod. Rexel WD8615690000
Cod. Produttore 8615690000
Cod. EAN 4032248277681

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore d'interfaccia
  • Segnale: Seriale digitale a filo
  • Distanza: Trasferimento su lunghe distanze
  • Interfaccia: RS232/TTY
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

Il dispositivo WD8615690000 è un convertitore con separazione galvanica attiva progettato per garantire la trasmissione sicura e affidabile di segnali RS-232. Dotato di connettori D-Sub a 9 pin sia sul lato primario che sul lato secondario, assicura una connessione stabile e compatibile con standard di comunicazione seriale. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono isolamento elettrico tra le interfacce, proteggendo le apparecchiature da interferenze e sovratensioni. La sua configurazione supporta il servizio RS-232 su entrambi i lati, rendendolo una soluzione efficace per la gestione dei dati in ambienti industriali ed elettronici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il convertitore d'interfaccia converte il segnale seriale digitale in un segnale basato su filo. Questo permette al segnale di essere trasferito via cavo su lunghe distanze.

Caratteristiche tecniche

separazione galvanica

Attivo

tipo di collegamento lato primario

Connettore D-Sub 9 pin

tipo di collegamento lato secondario

Connettore D-Sub 9 pin

servizio lato primario

RS-232

servizio lato secondario

RS-232

Serie

WAVESERIES

Convertitore interfaccia WDS2 RS232/TTY isolamento galvanico industriale