Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8615700000
Cod. Produttore
8615700000
Cod. EAN
4032248277698

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Convertitore d'interfaccia
  • Segnale: Seriale digitale
  • Uscita: Segnale basato su filo
  • Trasmissione: Su lunghe distanze
  • Interfacce: RS232/RS485/422
  • Serie: WAVESERIES
Il dispositivo WD8615700000 è un convertitore di segnale con separazione galvanica attiva, progettato per garantire un'alta affidabilità nelle comunicazioni seriali. Supporta i protocolli RS-232, RS-485 e RS-422, offrendo versatilità per diverse applicazioni elettriche. Il collegamento sia lato primario che lato secondario avviene tramite connettori D-Sub a 9 pin, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo prodotto è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale e altre installazioni che richiedono isolamento galvanico e trasmissione dati efficiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il convertitore d'interfaccia converte il segnale seriale digitale in un segnale basato su filo. Questo permette al segnale di essere trasferito via cavo su lunghe distanze.

separazione galvanica

Attivo

tipo di collegamento lato primario

Connettore D-Sub 9 pin

tipo di collegamento lato secondario

Connettore D-Sub 9 pin

servizio lato primario

RS-232

servizio lato secondario

RS-232

Serie

WAVESERIES

Produttore

Convertitore interfaccia WDS2 RS232/485/422 per automazione industriale