Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ2101L
Cod. Produttore
GWJ2101L
Cod. EAN
8034035028830

Informazioni di prodotto

Le stazioni di ricarica JOINON offrono soluzioni robuste e funzionali per installazioni pubbliche e semi-pubbliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e intuitive
  • Grado di protezione IP55 per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di ricarica da 7,4 kW
  • Adattabilità a diversi contesti urbani
  • Esperienza utente ottimizzata con tecnologia RFID

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

430 mm

altezza

614 mm

profondità

253 mm

con display

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

14,8 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Può essere collegato in rete come master

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 35 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

WB JOINON stazione ricarica veicoli elettrici RFID 7,4 kW doppia presa IP55