Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ2102L
Cod. Produttore
GWJ2102L
Cod. EAN
8034035028847

Informazioni di prodotto

Le stazioni di ricarica JOINON offrono soluzioni robuste e versatili per ogni ambiente urbano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con design modulare
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione intuitiva
  • Grado di protezione IP55 per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di ricarica fino a 11 kW
  • Adattabilità a qualsiasi parcheggio con design esagonale
  • Esperienza utente ottimizzata con sistema RFID

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

11 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

430 mm

altezza

614 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete

numero di prese di carica tipo 2

2

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

Serie

JOINON,Mobility

prodotto Sustainable

Si

Produttore

WB JOINON stazione ricarica veicoli elettrici 11 kW doppia presa RFID IP55 Ethernet