Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ2102W
Cod. Produttore
GWJ2102W
Cod. EAN
8034035028878

Informazioni di prodotto

Le stazioni di ricarica GWGWJ2102W offrono soluzioni robuste e versatili per la ricarica di veicoli elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatto.
  • Risparmio di tempo con protezione IP55 che riduce la manutenzione.
  • Adattabilità a diversi contesti urbani e configurazioni di parcheggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente a 11 kW per tempi ridotti.
  • Unità resistenti a urti, agenti atmosferici e atti vandalici.
  • Esperienza utente ottimizzata con interfaccia RFID e personalizzazioni disponibili.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

11 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

430 mm

altezza

614 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete

numero di prese di carica tipo 2

2

con interfaccia di comunicazione

con contatore d'energia

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

Serie

JOINON,Mobility

prodotto Sustainable

Si

Produttore

WB JOINON RFID stazione ricarica veicoli elettrici 11 kW doppia presa IP55 4G