› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale WAZ6 TTA EX alta affidabilità per impianti elettrici

Cod. Rexel WD8964320000
Cod. Produttore 8964320000
Cod. EAN 4032248782284

Informazioni principali

  • Serie: WAVESERIES
  • Modello: WAZ6 TTA EX
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Applicazione: Non specificata

Descrizione del prodotto

WD8964320000 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti di distribuzione e controllo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per applicazioni professionali, questo prodotto si integra facilmente in sistemi elettrici complessi, offrendo stabilità e funzionalità ottimali. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende una scelta versatile per installatori e tecnici del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Serie

WAVESERIES

Switch industriale WAZ6 TTA EX alta affidabilità per impianti elettrici