› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento segnali 0-10V per impianti elettrici

Cod. Rexel WD8540340000
Cod. Produttore 8540340000
Cod. EAN 4032248180721

Informazioni principali

  • Descrizione: WAZ5 VVC 0-10V/0-10V
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Tensione ingresso: 0-10 V
  • Tensione uscita: 0-10 V
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD8540340000 è un regolatore elettronico per sistemi di illuminazione con controllo 0-10V, progettato per garantire una gestione precisa e affidabile della luminosità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo dimmerabile efficiente, assicurando un funzionamento stabile e una lunga durata. La tecnologia integrata supporta una risposta lineare ai segnali di controllo 0-10V, facilitando l'integrazione con sistemi di automazione e gestione dell'illuminazione moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali in ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Altro

Serie

WAVESERIES

Amplificatore isolamento segnali 0-10V per impianti elettrici