› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento segnale 4-20mA 0-10V per automazione industriale

Cod. Rexel WD8445050000
Cod. Produttore 8445050000
Cod. EAN 4032248108053

Informazioni principali

  • Descrizione: WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V
  • Tipo: Amplificatore isolamento
  • Segnali: 4-20mA / 0-10V DC
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

Regolatore elettronico WAZ4 CVC progettato per il controllo preciso di segnali in corrente continua da 4 a 20 mA e tensione da 0 a 10 V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alta affidabilità e precisione nella gestione dei segnali analogici. Questo dispositivo si distingue per la sua compattezza e facilità di integrazione in impianti elettrici, garantendo prestazioni costanti e una risposta rapida alle variazioni di segnale. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Altro

Serie

WAVESERIES

Amplificatore isolamento segnale 4-20mA 0-10V per automazione industriale