› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento WAS5 DC/Alarm per sistemi allarme e automazione

Cod. Rexel WD8543820000
Cod. Produttore 8543820000
Cod. EAN 4032248181230

Informazioni principali

  • Voltaggio: DC
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: WAVESERIES
  • Allarme: Incluso
  • Tipo: WAS5 DC/ALARM

Descrizione del prodotto

WAS5 DC/ALARM è un dispositivo elettrico progettato per il monitoraggio e la gestione di segnali di allarme in sistemi a corrente continua. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e precisione, garantendo un controllo efficace delle condizioni operative. Ideale per applicazioni che richiedono una rapida identificazione di anomalie, contribuisce alla sicurezza e alla protezione degli impianti elettrici. La sua compatibilità con sistemi DC lo rende una soluzione versatile per diverse esigenze di automazione e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Altro

Serie

WAVESERIES

Amplificatore isolamento WAS5 DC/Alarm per sistemi allarme e automazione